Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour données météo en temps réel

Main media

Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour accèder aux données météo (température, taux d'humidité, qualité de l'air à l'extérieur comme à l'intérieur) en temps réel sur smartphone compatible avec App Netatmo Weather - aluminium

 
 

Détails du produit

1 Module Intérieur, 1 Module Extérieur, 1 adaptateur secteur USB, 1 câble USB, 2 piles AAA incluses
Plug EC
Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos données
Compatible avec Amazon Alexa, Apple HomeKit et IFTTT

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Instrument de mesure de température et de climat ambiant

capteur séparé

Non

mesure infrarouge

Non

thermo-élément type T

Non

thermo-élément type S

Non

thermo-élément type R

Non

thermo-élément type N

Non

thermo-élément type K

Non

thermo-élément type J

Non

thermo-élément type E

Non

thermo-élément type B

Non

thermo-élément RTD

Oui

affichage multiple

Non

mesure de l'humidité des matériaux

Non

mesure de l'humidité relative de l'air

Oui

mesure de la température différentielle

Non

plage de mesure

0...50 °C

interface

Oui

Affichage

sans

mémoire de valeur mesurée

Oui

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.